曜日別特売
EA899HC-112C [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70279346

EA899HC-112C [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70279346
EA899HC-112C [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70279346
EA899HC-112C [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70279346

[充電式]ハンディークリーナーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード70279346品番EA899HC-112C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,030
販売価格(税別)
57,300

セット内容:ハンディークリーナー(EA899HC-12)、バッテリー、充電器、手提げバッグ。付属品:延長管、床用ノズル、すき間ブラシ、手提げバッグ。

仕様充電器・バッテリー付質量(kg)0.85吸込仕事率(W)22騒音値(dB)74連続使用時間29分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)、(工具本体にて自動切替)充電時間約22分使用電池18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)サイズ(mm)441×139×121集じん量(L)0.67(吸水:0.11)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする