福助工業
オーピーパック テープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×360セット)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×300セット)
1箱(100枚×100セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×90セット)
1箱(100枚×20セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×10セット)
1箱(50枚×20セット)
1箱(100枚×240セット)
1箱(100枚×270セット)
1箱(100枚×160セット)
幅(mm)
90
90
90
40
50
60
70
80
100
110
120
130
140
150
155
160
180
190
195
200
220
225
245
260
270
300
330
380
95
105
115
175
210
216
240
250
265
280
310
高さ(mm)
100
100
100
80
250
120
150
280
160
300
230
240
260
130
270
400
310
380
450
460
530
600
180
170
155
110
220
205
235
200
225
210
277
332
390
430
435
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×180セット)
注文コード
70279484
品番
0844578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
90
高さ(mm)
100
テープ
あり
種別
T-09-10
入数(枚)
18000
テープ部分(mm)
40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):