曜日別特売
0844683 オーピーパックテープ付 福助工業 70279597

オーピーパックテープ付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×30セット)
幅(mm)216
216
60
40
70
80
50
90
115
100
110
130
120
140
195
225
245
150
155
180
190
200
220
260
270
300
330
95
160
175
210
240
250
265
280
310
高さ(mm)277
277
100
250
120
150
110
160
155
230
240
260
280
270
300
310
130
400
380
450
460
530
180
170
220
205
235
200
225
210
332
390
430
435
内容量1箱(100枚×30セット)注文コード70279597品番0844683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
216
高さ(mm)
277
テープ
あり
種別
T-21.6-27.7
入数(枚)
3000
テープ部分(mm)
40
関連資料:成績書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89785928
2026-04-27
用途: お菓子の個包装
飲食業

1枚がしっかりしていてテープもとめやすくて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする