曜日別特売
0703745 ナイロンポリ Zタイプ規格袋 福助工業 70281898

0703745 ナイロンポリ Zタイプ規格袋 福助工業 70281898
0703745 ナイロンポリ Zタイプ規格袋 福助工業 70281898

ナイロンポリ Zタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1600枚)
幅(mm)160
高さ(mm)285
内容量1箱(1600枚)注文コード70281898品番0703745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。
開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、
各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など
材質ナイロン/L-LDPE幅(mm)160高さ(mm)285サイズ(号)4性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型)種別No.4形状三方シール袋チャック付サイズNo.4入数(枚)1600構成ONy15//L-LDPE60寸法(幅×チャック下)(mm)160×260
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする