エスコ
たらい
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
容量(L)
75.4
56
75.4
124
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70282575
品番
EA991PN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
75.4
有効内寸(mm)
630×410×276(H)
内寸(mm)
690×470×276(H)
サイズ(mm)
755×535×290(H)