サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
これは家で肉の低温調理用などに使っている。少し耐熱温度が低いが、数分の短時間の湯煎程度はなんともない。安価で気軽に使えてとても良い。
改善点は特にありません。内容量によるサイズが選べるのが良いと思います。
全てのタイプ、百個単位で、購入できるようにして欲しい。
大変に満足している、お土産用の新製品に使用、陳列しても、座りが良いので満足です。バツクシ-ラで使用しています。
真空包装に使用しています。今まで使用していた物より素材が柔らかい為、中身に密着しやすく空気が抜けきります。また切り込みが袋に入っており、ハサミ等が無くても開封出来て大変便利です。