エスコ
アクリル板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
黄
黄
赤透明
ブルー透明
ミラー
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70283284
品番
EA440DV-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様
押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
色
黄
サイズ(mm)
160×180
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長