アクリル板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
赤透明
内容量1枚注文コード70283300品番EA440DV-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
480

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。

仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂厚さ(mm)2赤透明サイズ(mm)160×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする