エスコ
はがせる万能ダクトテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
70283826
品番
EA944RS-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途
コードやマットなどの固定、屋外での修理などに
材質
基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.3
色
シルバー
長さ(m)
18
芯径(mm)
内芯:76.2
特性
防水