曜日別特売
0714836 ショウバッグ 規格袋 福助工業 70284497

ショウバッグ 規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3000枚)
幅(mm)160
高さ(mm)190
内容量1箱(3000枚)注文コード70284497品番0714836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。

材質OPP・CPP厚さ(mm)0.05幅(mm)160高さ(mm)190テープなし種別No.4B(プラマーク入)透明種類ショウバッグ入数(枚)3000ガゼット(mm)40
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする