0713953 VM規格袋 さんま用規格袋 福助工業 70284944

0713953 VM規格袋 さんま用規格袋 福助工業 70284944
0713953 VM規格袋 さんま用規格袋 福助工業 70284944

VM規格袋 さんま用規格袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
内容量1箱(300枚)注文コード70284944品番0713953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

さんまを新鮮に美味しく見せるため、袋内面を青色にしています。
蒸着フィルムを使用しているため、保冷効果に優れています。
さんま用途以外では、各種鮮魚、農産(バナナなど)にもご使用いただけます。
魚箱の規格サイズに対応しています(魚箱用袋)。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。

材質アルミ蒸着PET12/LDPE10/L-LDPE27(青色)幅(mm)880高さ(mm)550タイプ三方シール袋仕様耐寒性(冷蔵)、防湿性OK、遮光性OK適合5K、6K魚箱種別5K入数(枚)300寸法(幅W×長さL)(mm)880×550
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする