エスコ
エアーコンプレッサー(オイルレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70285375
品番
EA116HG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,850
販売価格(税別)
¥
73,500
バスケットに入れる
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)
22
電源
AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)
0.78
空気取出口
カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)
60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)
10
サイズ(mm)
355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)
70