曜日別特売
EA155DA-1 エアーインパクトレンチ エスコ 70285409

EA155DA-1 エアーインパクトレンチ エスコ 70285409
EA155DA-1 エアーインパクトレンチ エスコ 70285409
EA155DA-1 エアーインパクトレンチ エスコ 70285409

エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード70285409品番EA155DA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。

全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする