曜日別特売
0564087 そこ見えるパック 福助工業 70285836

そこ見えるパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別No.18-18 晒無地
内容量1箱(3000枚)注文コード70285836品番0564087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど)
惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど)
ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子
仕様耐油種別No.18-18 晒無地材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ形状スタンド袋寸法(幅W×長さL)(mm)180×180マチ(mm)35
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする