福助工業
デリカパック新フランスパン用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
種別
No.35 晒無地
No.35 晒無地
No.35 未晒無地
小 晒無地
小 未晒無地
大 晒無地
大 未晒無地
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70286003
品番
0567701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
用途
フランスパン、調理パンなど
形状
合掌貼袋
材質
片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×350
マチ(mm)
60
種別
No.35 晒無地
化学物質等安全データシート(SDS):
関連資料:
成績書