0567787 デリカパック新フランスパン用 福助工業 70286055

 

0567787 デリカパック新フランスパン用 福助工業 70286055
0567787 デリカパック新フランスパン用 福助工業 70286055

デリカパック新フランスパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
種別大 未晒無地
内容量1箱(800枚)注文コード70286055品番0567787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。

用途フランスパン、調理パンなど形状合掌貼袋材質未晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ寸法(幅W×長さL)(mm)120×600マチ(mm)60種別大 未晒無地
化学物質等安全データシート(SDS):関連資料:成績書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする