福助工業
カマス口ずらし袋 カマスKT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12000枚)
1箱(12000枚)
1箱(6000枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×90
100×90
115×105
135×130
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000枚)
注文コード
70286222
品番
0801569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途
和洋菓子
種別
No.1
形状
カマス袋
寸法(mm)
(口ずらし)30
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×90
構成
片面ヒートOPP25
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):