0801380 合掌袋 合掌GM(マットタイプ) 福助工業 70286308

合掌袋 合掌GM(マットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10800枚)
内容量1箱(10800枚)注文コード70286308品番0801380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。

用途和洋菓子形状合掌貼平袋寸法(幅W×長さL)(mm)70×100構成マットバリアOPP25/L-LDPE40種別No.3仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
化学物質等安全データシート(SDS):関連資料:成績書
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする