福助工業
合掌袋 合掌GT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(6000枚)
1箱(10800枚)
1箱(9000枚)
1箱(8400枚)
1箱(5600枚)
1箱(6000枚)
1箱(4000枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×120
70×100
70×115
70×130
70×200
80×120
85×150
95×135
100×120
125×170
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70286414
品番
0801534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.10
形状
合掌貼平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×120
構成
KOP20/L-LDPE40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。