福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGM(マットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4000枚)
1箱(4000枚)
1箱(6000枚)
1箱(5000枚)
1箱(4800枚)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
52×42×180
52×42×180
65×25×140
70×30×150
75×30×150
85×25×150
種別
No.6
No.6
No.18
No.22
No.25
No.33
No.25パリ白
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70286484
品番
0800198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.6
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
マットバリアOPP25/LDPE15/L-LDPE30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
52×42×180
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。