福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4000枚)
1箱(4000枚)
1箱(3200枚)
1箱(2000枚)
1箱(6000枚)
1箱(5000枚)
1箱(3000枚)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
85×25×150
60×45×180
60×50×200
60X50X350mm
65×25×140
65×55×280
70×30×150
70×50×220
80×40×150
85×25×150
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70286816
品番
0800899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガスバリア性に優れています。
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.33
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
KOP20/LDPE15/L-LDPE30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
85×25×150
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。