0567991 バリアNY 雲龍 三方袋 福助工業 70287148

バリアNY 雲龍 三方袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)150
高さ(mm)250
内容量1箱(2000枚)注文コード70287148品番0567991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など)
水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
材質バリアナイロン幅(mm)150高さ(mm)250性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)種別縦窓No.1525形状三方シール袋サイズ縦窓No.1525入数(枚)2000構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする