0800074 合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) 福助工業 70287358

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4200枚)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)52×38×150
内容量1箱(4200枚)注文コード70287358品番0800074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途
和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)種別No.4形状合掌貼ガゼット袋構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)52×38×150
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70287385
2022-09-04
用途: お菓子を包装する時に使います。
飲食業

厚くてしっかているので、ガス充填の時には活躍します。ガスを使わないときはこの厚さはさほど必要なく、
値段が高く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする