福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
No.22パリ金
No.22パリ白
No.22洋柄ホワイト
No.22洋柄イエロー
No.22洋柄オレンジ
No.22洋柄ピンク
No.22洋柄グリーン
No.22洋柄ブラウン
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000枚)
注文コード
70288435
品番
0800627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガスバリア性に優れています。
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.22パリ金
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
KOP20/LDPE15/L-LDPE30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
70×30×150
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。