福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4000枚)
1箱(4200枚)
1箱(4000枚)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
65×35×150
52×38×150
65×35×150
種別
No.20緑
No.4淡黄
No.4黄土
No.4ピンク
No.4緑
No.4小豆
No.20黄土
No.20若草
No.20緑
No.20茶
No.20小豆
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70289013
品番
0800503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.20緑
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
65×35×150
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。