曜日別特売

[ノートパソコン用]インナーケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)190
内容量1個注文コード70289304品番EA927AN-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,115
販売価格(税別)
4,650

スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。

材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PPブラック質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×260収納サイズPC収納:13.3インチワイド用パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×23×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする