エスコ
3段 作業台(バネ付キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70290510
品番
EA903AK-90B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,950
販売価格(税別)
¥
84,500
バスケットに入れる
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質
アルミ合金
質量(kg)
10.1
段数
3
天板寸法(mm)
600×400
天板高さ(m)
0.90
最大使用荷重(kg)
150
注意
※【お客様組立品】