[ステンレス製]物干しスタンド(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台注文コード70290528品番EA951FD-56B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)7.38耐荷重(kg)15キャスター自在(ストッパー付)×4人数目安:約5人分収納サイズ640×130×1110使用の目安干せる目安シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする