エスコ
[キャスター付]袖机
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70290580
品番
EA954DF-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,130
販売価格(税別)
¥
68,300
バスケットに入れる
アジャスター付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板
質量(kg)
27.5
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×720
引出し内寸法(mm)
上段:317×430×81 中段:317×540×265 下段:317×540×265
天板厚さ(mm)
30
引出し耐荷重(kg)
上段:1.5 中段:30 下段:30
グリーンマーク
認定