曜日別特売
EA954FD-32 [トレー型]キャビネット エスコ 70290616

EA954FD-32 [トレー型]キャビネット エスコ 70290616
EA954FD-32 [トレー型]キャビネット エスコ 70290616

[トレー型]キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×307×36、深型:233×307×80
浅型:233×307×36、深型:233×307×80
233×307×80
233×307×36
内容量1台注文コード70290616品番EA954FD-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,370
販売価格(税別)
36,700

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。

仕様A4浅型×6段 A4深型×6段材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×307×36、深型:233×307×80引出し耐荷重(kg)浅型:1、深型:2.5グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする