曜日別特売

[キャスター付]ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台注文コード70290720品番EA954HE-191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800

机廻りの整頓に。使い方に合わせて、棚板の傾斜方向を選べます。(組立時)

材質スチール材質量(kg)3.0ホワイト耐荷重(kg)15キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×315×190キャスター径(Φmm)30有効内寸法(mm)468(W)×296(D)×15(H)
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする