曜日別特売
1052332 滅菌ストッキネット・アール ハクゾウメディカル 70292285

滅菌ストッキネット・アール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10袋)
内容量1箱(10袋)注文コード70292285品番1052332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
患部全体を保護するためのチューブタイプのホータイです。
EOG滅菌済です。

包帯種類チューブ包帯仕様ラテックスフリーベージュサイズ5号×100cmアズワン品番65-1919-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする