曜日別特売
2154-01 メガネケース 名古屋眼鏡 70292452

メガネケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ポリウレタン、内張:ポリウレタン(ベージュ)
ポリウレタン、内張:PVC/ポリエステル(ブラック)
アルミ・綿、内張:ポリスチレン(ブラック)
ABS、内張:ポリスチレン(グレー)
PP、内張:EVA
EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
PP、内張:EVA(ブラック)
内容量1個注文コード70292452品番2154-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
材質ポリウレタン、内張:ポリウレタン(ベージュ)質量(g)58外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×45内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×57×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする