曜日別特売
ME400 カルックス紳士 アトム 70296248

カルックス紳士

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード70296248品番ME400
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。
一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比)
とにかく軽くて疲れません。
汚れが入りにくい履き口カバー付。
見た目によらず丈夫な構造!
抗菌効果のあるインソール付。

機能抗菌・軽量サイズ(cm)26材質本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約600対象男性用靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする