アトム
カルックス紳士
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
25
26
27
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70296257
品番
ME400
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。
一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比)
とにかく軽くて疲れません。
汚れが入りにくい履き口カバー付。
見た目によらず丈夫な構造!
抗菌効果のあるインソール付。
機能
抗菌・軽量
サイズ(cm)
27
色
紺
材質
本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン
形状
ハイカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約600(メンズ26cm)
対象
男性用
靴タイプ
長靴