曜日別特売
LA400 カルックス婦人 アトム 70296318

カルックス婦人

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード70296318品番LA400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750

超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。
一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比)
とにかく軽くて疲れません。
汚れが入りにくい履き口カバー付。
見た目によらず丈夫な構造!
抗菌効果のあるインソール付。

機能抗菌・軽量サイズ(cm)22材質本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約600(メンズ26cm)対象女性用靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする