[ステンレス製]伸縮式物干し竿

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70296365品番EA951FD-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

EA951FD-46用ポール。

材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ質量(g)455耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22サイズ(mm)950~1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする