EA949JL-620 [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ 70296837

EA949JL-620 [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ 70296837
EA949JL-620 [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ 70296837
EA949JL-620 [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ 70296837
EA949JL-620 [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ 70296837
EA949JL-620 [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ 70296837

[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(8本)ピッチ1.0注文コード70296837品番EA949JL-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。

仕様全ねじ材質SUSXM7サイズM6×20ピッチ1.0頭部厚(mm)1.2 (許容差 ±0.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする