曜日別特売

LED安全ベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
テープ地色反射:黄
メッシュ:紺
内容量1着注文コード70297257品番EA983R-552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。

材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロンメッシュ:紺質量(g)240(電池含む)テープ幅(mm)反射:50電源単3電池×2本(付属)テープ地色反射:黄ウエスト(cm)フリー(130まで)着丈(cm)60光源高輝度赤色LED球×16個電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする