三木技研
石屋玄能ストレート胴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
全長(mm)
148
148
158
167
170
173
182
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70297395
品番
DS-1
参考基準価格(税別)
¥215,040
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
全長(mm)
148
チップ寸法(mm)
53×15
穴径(Φmm)
16
仕様
柄なし
質量(kg)
3.0
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。