エスコ
[7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70297704
品番
EA813RB-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。電池を使いきってから保管して下さい。
仕様
替バッテリー
適合機種
MBD-70、MBD-72
材質
ニカド
種類
1.5Ah
電圧(V)
7.2