曜日別特売
152 タイル槌 三木技研 70297754

タイル槌

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口径(mm)12角
頭の全長(mm)75
内容量1丁注文コード70297754品番152
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

超硬合金付タイル槌はタイルの加工を目的として製作いたしております。

種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業口径(mm)12角仕様1ヶ付刃幅(mm)12寸法(mm)12頭の全長(mm)75
注意
※超硬合金付タイル槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※タイル以外には使用しないで下さい。超硬合金付タイル槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70297763
2022-03-01
用途: らん貼り
建設業・工事業

万人に使える軽さなので安心
皆さまにおすすめいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする