曜日別特売
SS773 「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298280

SS773 「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298280
SS773 「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298280
SS773 「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298280
SS773 「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298280
SS773 「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組 ハヤシ[靴下] 70298280

「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1組注文コード70298280品番SS773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!

用途
24.5~27cmまでの普通サイズ
年中履けるショートメッシュソックス!
材質綿、絹質量(g)110サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌、防寒入数3足指タイプ通常
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする