NK24-01CH FBセット サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298684

 

NK24-01CH FBセット サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298684
NK24-01CH FBセット サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298684
NK24-01CH FBセット サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298684
NK24-01CH FBセット サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298684
NK24-01CH FBセット サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298684

サイドファン長袖ジャケット (ファンバッテリーセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1セット注文コード70298684品番NK24-01CH FBセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。
ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様

用途空調ウェアセット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器チャコールサイズL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50着丈(cm)67裾廻り(cm)84
注意
※ハーネス対応ではありません。
※サイドにファンが付けられるようになっているので、脇ポケットはありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする