曜日別特売
LXFB-WS 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299305

LXFB-WS 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299305
LXFB-WS 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299305
LXFB-WS 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas) 70299305

空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
シルバーグレー
内容量1セット注文コード70299305品番LXFB-WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。
袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。
ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。
裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。
両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。
左腕部にペン差しを設けました。
フルハーネス対応

用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブルシルバーグレーサイズ3L容量電池:3350mAh/24.32Wh胸囲(cm)136肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)72充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
注意
※ハーネスは対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする