2020-01W10S4 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ 空調服 70301999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2020-01W10S4 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ 空調服 70301999
2020-01W10S4 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ 空調服 70301999

4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード70301999品番2020-01W10S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

速乾性に優れたインナー
空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
もっともスタンダードなポロシャツをご希望の方に最適な一枚
鹿の子編みにしたポリエステル100%のこのシリーズは、シワがつきにくく乾きやすい、上品なイージーケアポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくいのでデイリーウェアとして最適です

ホワイトサイズLL混率(%)ポリエルテル100肩幅(cm)51袖丈(cm)23機能吸汗・速乾素材鹿の子身幅(cm)57身丈(cm)74
注意
※ホワイトの生地は着用感の透け感を軽減させるために特殊な糸を使用しており、生地の風合いが他カラーよりやわらかくなります
※ホワイト・ミックスグレーには乳白色のボタン/ブラック・ネイビーには身頃同色の艶ありボタンを使用
※襟はリブ仕様
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする