5088-01K90S3 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服 70302017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5088-01K90S3 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服 70302017
5088-01K90S3 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服 70302017

4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード70302017品番5088-01K90S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

速乾性に優れたインナー
空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
スポーツ・アクティブシーンに最適
厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています

ブラックサイズL混率(%)ポリエルテル100肩幅(cm)47袖丈(cm)22機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ身幅(cm)54身丈(cm)71
注意
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする