5906-01K90S4 4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ 空調服 70302114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5906-01K90S4 4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ 空調服 70302114
5906-01K90S4 4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ 空調服 70302114

4.1オンス ドライアスレチックカモフラージュTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード70302114品番5906-01K90S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
同柄ウッドランドカモが色違いで楽しめるドライTシャツでオシャレに差をつける
吸汗速乾性に優れた素材
人体に有害な紫外線を遮蔽、汗冷えを防ぎ快適な着心地が持続します

ブラックサイズLL混率(%)ポリエルテル100肩幅(cm)51袖丈(cm)23機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ・昇華転写プリント身幅(cm)57身丈(cm)74
注意
※この商品は熱転写やプリント加工を施すと、かなり高い確率で加工面ブリード(昇華)が発生します。その場合、メーカーでは一切責任を負えません。また、迷彩の見え方には、個体差が生じます。あらかじめご了承ください。
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする