KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024
KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024
KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024
KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024
KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024
KU92425K30S1 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服 70303024

空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
サイズS
内容量1着注文コード70303024品番KU92425K30S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ
撥水性に優れた素材
現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー

セット内容服のみシルバーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)39着丈(cm)64裾廻り(cm)74、最大111素材ポリエステル100%
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70303110
2024-07-27
用途: 水回り修理
サービス業

作業→車での移動→作業→車での移動を繰り返すため、背中ファンの物から変更しました。運転時に腰の異物感がなくなったことに満足しています。以前の物に比べポケット収納が横向きになったことで、入れた物が落ちやすくなりました。改善できたらお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする