ISLM7100RAP SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ) 70305508

SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70305508品番ISLM7100RAP
参考基準価格(税別)¥4,733販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SHIMANO SLX SL-M7100 右レバーのみ 12S
・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ
素早いレバーアクセス、軽いシフト操作
ラピッドファイヤープラス
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース
・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上
シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
RAPIDFIRE PLUS MONO
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする